| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-30848513 Herst.-Nr.: 81410 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Passt problemlos auf Flach- oder Rippenheizkörper, an Geländer, Türen, Dusche, Balkon oder Fensterrahmen: Wer den Hängetrockner Quartett 20 von Leifheit kauft, der kann diesen besonders flexibel einsetzen. Der platzsparende Wäscheständer ist von einer Tiefe von einem bis elf Zentimetern aufhängbar – ideal für das schnelle Trocknen der Wäsche zwischendurch. Damit dabei keine lästigen Abdrücke an den Wäschestücken entstehen, ist der Hängewäschetrockner mit extra dicken Trockenstäben ausgestattet. Mit seiner Trockenlänge von 2 m sowei seinen Maßen von 57 cm auf 23 cm ist er kompakt und lässt sich platzsparend verstauen, wenn er gerade nicht gebraucht wird. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Steckbares Rack | | Produktfarbe | Blau, Weiß |
|
| | |
| | | |
| |