Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 60240-006 4U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 60240-006 4U Wandmontiertes Regal Grau
Schroff 60240-006 4U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30868412
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60240006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Wandverteiler
  • Mit Anreihmodulen erweiterbar
    - Ideal als LWL-Unterverteiler, 4 HE-Wandverteiler oder als Kombination LWL-, Kupfer- und Telefonverteiler
    - Flaches Wandgehäuse
    - Optimale Führung von Lichtwellenleitern
    - Tür und Seitenwände leicht abnehmbar
    - Vorbereitet für den Lüftereinbau
    - Flaches 19"‐Wandgehäuse (220 mm tief) für universelle ­Verkabelungssysteme
    - Außenmaße: Höhe 600 mm, Breite 425 mm, Tiefe 220 mm
    - Einbaumöglichkeiten für Verteilerpanel (Kupfer und LWL) oder für aktive Komponenten (z.B. Switches) bis zu einer Tiefe von max. 300 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
4U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
425 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19, verteilertür, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,10*
€ 743,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,97*
€ 742,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,49*
€ 737,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,49*
€ 732,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,60*
€ 724,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.