Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 45110 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 45110 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Leifheit 45110 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Leifheit 45110 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Leifheit 45110 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30966523
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     45110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer leifheit
Ideal um getragene Kleider zu lüften oder gewaschene Kleidung zu trocknen: Wer den hochwertigen Wandkleiderhalter Airette von Leifheit kauft, der kann an diesem bis zu sieben Kleiderbügel befestigen. Mit seiner Länge von 31 cm bietet der Wandkleiderlüfter ausreichend Platz zum Aufhängen von Wäschestücken wie Hosen, Hemden oder Sakkos. Wird er gerade nicht gebraucht, so lässt er sich platzsparend hochklappen. Geeignet ist der Wandkleiderhalter Airette sowohl für drinnen als auch für den Außenbereich. Denn er besteht aus wetterfestem, stabilem Kunststoff mit einem Rohr aus Aluminium. Da das Montagematerial bereits im Lieferumfang enthalten ist, kann der klappbare Kleiderlüfter direkt an der Wand angebracht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Technische Details
Typ
Wand-Rack
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.