Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

JUNG LSP 984 GLAS Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LSP 984 GLAS Schwarz, Grün
JUNG LSP 984 GLAS Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30972032
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSP984GLAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
4fach rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Glas
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
328 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LSP981GLAS
ab € 24,57*
Ähnlich
Jung
LSP982GLAS
ab € 42,81*
Ähnlich
Jung
LSP983GLAS
ab € 73,16*
Ähnlich
Jung
LSP985GLAS
ab € 119,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.