Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi R18ROS-0 Schwingschleifer 10000 RPM 20000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi R18ROS-0 Schwingschleifer 10000 RPM 20000 OPM
Ryobi R18ROS-0 Schwingschleifer 10000 RPM 20000 OPM
Ryobi R18ROS-0 Schwingschleifer 10000 RPM 20000 OPM
Ryobi R18ROS-0 Schwingschleifer 10000 RPM 20000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31097869
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002471
EAN/GTIN:
     4892210136855
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
  • Ideal für leichte bis mittelschwere Anwendungen wie Feinschliff und Lackentfernung - Ergonomische Bauform für einfaches Arbeiten und GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten - Schalterarretierung für Dauerbetrieb - Integrierte Staubabsaugung für einen sauberen Arbeitsbereich - Schleifteller mit Kletthaftung für einfachen und schnellen Schleifpapierwechsel - Bietet eine Laufzeit von bis zu 50 Minuten mit dem 18 V 5,0 Ah Lithium+ Akku RB18L50 - beinhaltet Schleifpapiersortiment: 1 x P60, 2 x P120, 2 x P240
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1560 g
Schleifscheibendurchmesser
2.5 mm
Größe der Schleifplatte (BxT)
125 x 125 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
10000 RPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
20000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
20000 OPM
Lieferumfang
Sandpapier enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Weicher Haltegriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.