Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8612.130


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal TS 8612.130
Rittal TS 8612.130
Rittal TS 8612.130
Artikel-Nr.:
     513-8612130
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612.130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die TS-Lochung einhängen und sichern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1110 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
240 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 32,45*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 24,77*
€ 33,19*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,76*
€ 33,37*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,09*
€ 33,77*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,29*
€ 33,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,45*
€ 38,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,30*
€ 32,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,0375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.