Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2310.120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2310.120
Rittal SZ 2310.120
Artikel-Nr.:
     513-2310120
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2310.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Zum Befestigen von Montagestegen für AE, Türarretierung für AE, usw.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6380 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1138 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
AE
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 120,47*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 98,15*
€ 125,87*
18 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 103,68*
€ 132,77*
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,47*
€ 143,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,53*
€ 142,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,07*
€ 132,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,53*
€ 127,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,96*
€ 111,81
pro Packung
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.