|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-31230265 Herst.-Nr.: 1309150002KE EAN/GTIN: 4250184142805 |
| |
|
|  |  |
 | Keystone Anschlussdose AP 2 Port unbestückt reinweiß
- Sehr kompakte Aufputz-Anschlusseinheit für Keystone Einzelmodule - Steckrichtung des Moduls 90° nach unten geneigt - Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul - mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten) - integrierte Staubschutzshutter - Farbe der Abdeckteile ähnlich reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend - nicht geeignet für 180° Kupplungen (Knickschutztüllen der Patchkabel meistens zu lang) - Varianten: 1 Port, 2 Port Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Weiß |  | Anzahl Fassungen | 2 |  | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 63.2 mm |  | Höhe | 30 mm |  | Tiefe | 65 mm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 47 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |