Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BL-4019 Zerkleinerer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BL-4019 Zerkleinerer
Tristar BL-4019 Zerkleinerer
Tristar BL-4019 Zerkleinerer
Tristar BL-4019 Zerkleinerer
Tristar BL-4019 Zerkleinerer
Tristar BL-4019 Zerkleinerer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31428863
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BL-4019
EAN/GTIN:
     8713016024039
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer
Moderner Zerkleinerer mit einer Kapazität von 1,2L! Dank der 4 Edelstahlklingen und der einfachen Anwendung können Sie problemlos Gemüse oder Obst zerkleinern. Einfach auseinanderzunehmen, alle Zubehörteile sind spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1950 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2180 g
Design
Produktfarbe
Grau
Schüsselmaterial
Glas
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der Klingen
2
Steuerung
Tasten
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Messskala
Ja
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Schüsselkapazität
1.2 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
BL-4009
ab € 19,57*
Zubehör
Tristar
BL-4020
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.