Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A8733211 Speichermodul 4 GB DDR3L 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A8733211 Speichermodul 4 GB DDR3L 1600 MHz
DELL A8733211 Speichermodul 4 GB DDR3L 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31430447
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A8733211
EAN/GTIN:
     5397063786114
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kompatibilität
- Unser nachhaltiger Qualifizierungsprozess ermöglicht das Testen und Zertifizieren der neuesten Technologien auf Ihrem Dell System.
- Dell Arbeitsspeicher wird mit branchenführenden und hochwertigen OEM-Teilen hergestellt.
- Nur Produkte, die nach dem ersten Fertigungsdurchlauf ohne Fehler sind, erfüllen die hohen Qualitätsstandards von Dell, auf die Sie sich nur beim Kauf von Dell Produkten verlassen können.

Service
- Durch die Dell Limited Lifetime Warranty haben Sie die Sicherheit, dass Ihr Arbeitsspeicher bei einem Ausfall ersetzt wird.
- Dank der Dell Zertifizierung müssen Sie sich keine Gedanken machen, dass der Hardwareservice für Ihr System ungültig wird.

Technischer Support
- Unsere erfahrenen Mitarbeiter beim technischen Support beantworten gerne Ihre Fragen zu Ihrem Dell-zertifizierten Arbeitsspeicher-Upgrade.
- Arbeitsspeicher, der nicht Dell-zertifiziert ist, wird unter Umständen nicht vom technischen Support unterstützt.

Überblick
Sichern Sie sich mit einem Dell Arbeitsspeicher-Upgrade, das speziell für Ihr System entwickelt, getestet und angepasst wurde, zusätzliche Leistung für Ihr Dell Gerät. Die Erweiterung des Arbeitsspeichers entlastet Ihr System und ermöglicht Ihnen, dessen volles Potenzial zu nutzen, wenn Sie mit 3D-Anwendungen, Multimedia und anderen arbeitsspeicherintensiven Anwendungen arbeiten.

Der in der Auswahl angebotene Dell Arbeitsspeicher ist vollständig kompatibel und wird von Dell unterstützt. Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemeinsamen Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.35 V
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
<ul><li>OptiPlex 3040 - Optiplex 3040 MT - Optiplex 3040 SFF - OptiPlex 5040 MT - OptiPlex 5040 SFF</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr3 ram rdimm 4gb, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.