Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 804943-B21 Rack Zubehör Hardware-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 804943-B21 Rack Zubehör Hardware-Set
HPE 804943-B21 Rack Zubehör Hardware-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31549118
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     804943-B21
EAN/GTIN:
     889296154129
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
hp rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
2370 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Hardware-Set
Produktfarbe
Metallisch
Kompatibilität
Synergy 12000 Frame
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.