Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 279-907 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 279-907 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 279-907 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     4147-M0047065
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
27 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 2,69*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 2,76*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3048*
€ 2,7848*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2915*
€ 2,805*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,39483*
€ 2,87483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 269,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-142
ab € 0,1288*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-325
ab € 0,2491*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-326
ab € 0,2008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-328
ab € 0,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.