Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker EB48 - 15A Netzteil 720 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker EB48 - 15A Netzteil 720 W Schwarz
PowerWalker EB48 - 15A Netzteil 720 W Schwarz
PowerWalker EB48 - 15A Netzteil 720 W Schwarz
PowerWalker EB48 - 15A Netzteil 720 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31612970
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10136002
EAN/GTIN:
     4260074978056
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
720 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
8 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Geräuschpegel
50 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
3100 g
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.