Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle TLE 051-02 Lautsprechermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle TLE 051-02 Lautsprechermodul
Siedle TLE 051-02 Lautsprechermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31614746
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200043874-00
EAN/GTIN:
     4015739438747
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Gegensprechanlage
Einbautürlautsprecher für Fremd-Telekommunikationsanlagen mit Post-Verstärker-Geräten PVG von Siedle, in Anlagen mit dem 6+n-System, oder für Aufzugssysteme als Fahrkorbsprechstellen.
Einbau in bauseits gestelltes Sprechfach, Türkonstruktion, Briefkastenanlage etc. möglich. Montagefreundlich durch universelle Befestigungsmöglichkeiten; bei Verwendung der Jalousie ZJ 051-… direkt auf dieser anschraubbar. Lautstärkeregler für Mikrofon und Lautsprecher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produkttyp
Lautsprechermodul
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Siedle
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
A031552
ab € 52,77*
Zubehör
Siedle & Söhne
A084252
ab € 34,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.