Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3711 7 Zange Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3711 7 Zange Sicherungsringzange
C.K Tools T3711 7 Zange Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31615161
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3711 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Schnittlänge
180 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.