Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-435/001-040 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-435/001-040 Anschlussblock 5P Grau
Wago 721-435/001-040 Anschlussblock 5P Grau
Wago 721-435/001-040 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0816021
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-435/001-040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder
  • Auch als Ausführung mit PressIn-Stiften für lötfreie Verbindungstechnik verfügbar
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74556*
€ 0,88556*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7762*
€ 0,9062*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8077*
€ 0,9377*
14 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8652*
€ 0,9952*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8715*
€ 1,0015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,88556*
€ 1,05382
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74556*
€ 0,88722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 177,112* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.