Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 731-638/019-000 Anschlussblock 8P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 731-638/019-000 Anschlussblock 8P Orange
Wago 731-638/019-000 Anschlussblock 8P Orange
Wago 731-638/019-000 Anschlussblock 8P Orange
Wago 731-638/019-000 Anschlussblock 8P Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0816865
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     731-638/019-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.22 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
14.3 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,32167*
€ 4,24167*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,458*
€ 4,418*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5972*
€ 4,5772*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,8514*
€ 4,9014*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,8736*
€ 4,9236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,24167*
€ 5,04759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92167*
€ 4,66679
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,32167*
€ 3,95279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 106,04175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-130
ab € 0,06079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-195
ab € 5,437*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 0,05989*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 0,05989*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0203*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.