Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0817133 Herst.-Nr.: 734-173/108-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Der Stiftquerschnitt 1 x 1 mm in MCS-MINI erlaubt einen Nennstrom von 10 A
- 100 % fehlsteckgeschützt - Kodierbar
Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 13P | | Produktfarbe | Grau | | Betriebstemperatur | -60 - 100 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,48676* | € 2,98676* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,6451* | € 3,1751* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,6711* | € 3,2011* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,8854* | € 3,4054* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,36558* | € 3,92558* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 298,676* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|