| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-31619739 Herst.-Nr.: MS16384HP913 EAN/GTIN: 4047762437633 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Artikel MS16384HP913 ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq roLiant DL60 G9, DL120 G9, welcher ab Werk mit 8GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq roLiant DL60 G9, DL120 G9 kann maximal auf 512GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 8 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq roLiant DL60 G9, DL120 G9 ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384HP913 für HP/Compaq roLiant DL60 G9, DL120 G9 ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 512GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | ![](/p.gif) | Komponente für | PC / Server | ![](/p.gif) | Speicherkanäle | Vierfach-Kanal | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Gold, Grün | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | HP ProLiant DL60 G9, DL120 G9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |