Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-592 Anschlussblock 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-592 Anschlussblock 1P Grau
Wago 280-592 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000009265
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Aktoreneinspeiseklemme; Einspeisung auf der Aktorenseite; für Druckschalter, Thermoschalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
55.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,794*
€ 1,144*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,982*
€ 1,402*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,99427*
€ 1,41427*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,45*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0314*
€ 1,4714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,044*
€ 1,24236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-142
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-319
ab € 0,2148*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,1816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-415
ab € 0,00296*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.