| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-31746077 Herst.-Nr.: LW-705EAT EAN/GTIN: 4014619540495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Stecker: E2000®-APC/ST duplex - Faser: OS2 (Singlemode, 9/125) - LSZH - Länge: 5m - Farbe: gelb
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OS2 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | E-2000 (LSH) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 9 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Einzelmodus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |