Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PSS-1205DC Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PSS-1205DC Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz
Monacor PSS-1205DC Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31820015
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PSS-1205DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Schaltnetzgerät, 12 V DC/0,5 A,
mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie
- Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand < 0,3 W
- Kleine, leichte Bauform
- Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
- LED-Betriebsanzeige
- 1,8-m-Anschlusskabel
- Kleinspannungsstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol am Innenkontakt
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.13 A
Ausgangsstrom
0.5 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
LED-Anzeigen
Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
67 mm
Kabellänge
1.8 m
Gewicht
65 g
Technische Details
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.