Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benq InstaShow WDC10 Kabelloses Präsentationssystem HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benq InstaShow WDC10 Kabelloses Präsentationssystem HDMI
Benq InstaShow WDC10 Kabelloses Präsentationssystem HDMI
Benq InstaShow WDC10 Kabelloses Präsentationssystem HDMI
Benq InstaShow WDC10 Kabelloses Präsentationssystem HDMI
Benq InstaShow WDC10 Kabelloses Präsentationssystem HDMI
Benq InstaShow WDC10 Kabelloses Präsentationssystem HDMI
Benq InstaShow WDC10 Kabelloses Präsentationssystem HDMI
Benq InstaShow WDC10 Kabelloses Präsentationssystem HDMI
Benq InstaShow WDC10 Kabelloses Präsentationssystem HDMI
Benq InstaShow WDC10 Kabelloses Präsentationssystem HDMI
Benq InstaShow WDC10 Kabelloses Präsentationssystem HDMI
Benq InstaShow WDC10 Kabelloses Präsentationssystem HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32007592
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JF878.N3E
EAN/GTIN:
     4718755063053
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Auflösung (HDMI)
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1440 x 1050,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p
Streaming Kapazität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Netzwerk
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
5 GHz
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES,WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand
8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI,USB
Schnellstartübersicht
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 869,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,26*
€ 1.140,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,05*
€ 1.126,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,44*
€ 1.097,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,26*
€ 1.034,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.