Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BDCDD12HTSA-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BDCDD12HTSA-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Orange
Black & Decker BDCDD12HTSA-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Orange
Black & Decker BDCDD12HTSA-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Orange
Black & Decker BDCDD12HTSA-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Orange
Black & Decker BDCDD12HTSA-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Orange
Black & Decker BDCDD12HTSA-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Orange
Black & Decker BDCDD12HTSA-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Orange
Black & Decker BDCDD12HTSA-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Orange
Black & Decker BDCDD12HTSA-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Orange
Black & Decker BDCDD12HTSA-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32015050
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BDCDD12HTSA-QW
EAN/GTIN:
     5035048638620
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Schraubendreher Bit
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
1
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
22500 BPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
12.5 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
26 Nm
Schallleistungspegel
74 dB
Schalldruckpegel
63 dB
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Ladezeit
480 min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.