Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP6581 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Walzenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP6581 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Walzenrad
CoreParts MSP6581 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Walzenrad
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32239148
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP6581
EAN/GTIN:
     5704174303800
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Paketgewicht
8 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
7 g
Merkmale
Typ
Walzenrad
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
iR2535/2545
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.