Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BS 18 LTX Quick 2 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo BS 18 LTX Quick 2 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 LTX Quick 2 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 LTX Quick 2 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 LTX Quick 2 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 LTX Quick 2 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32292103
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602193840
EAN/GTIN:
     4007430287007
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
65 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1700 RPM
Drehmomenteinstellungen
24
Drehmoment (max.)
110 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
55 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
110 Nm
Schallleistungspegel
91 dB
Schalldruckpegel
80 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.