Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32317105
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-SG13WB-Q
EAN/GTIN:
     4710007222355
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Nach Einführung von Mini-ITX auf dem Mainstream-DIY(Do It Yourself)-Markt im Jahr 2009 mit dem Sugo SG05 strebt SilverStone mit dem SG13 – einem neu entwickelten Design, das allen Typen von Computernutzern gerecht werden soll – erneut danach, einen Standard in dieser Kategorie zu setzen. Bei einer Größe von nur 11,5 Litern bietet es eine geeignet kleine Statur zur einfachen Integration in zahlreichen Computing-Umgebungen und passt sich bequem an zahlreiche Standardkomponenten für Büro- und sonstige Gebäude an. Unter Wahrung der berühmten Tradition der Sugo-Serie unterstützt die Verwendbarkeit des SG13 mit 10,5 Zoll langen Erweiterungskarten, Standard-ATX-Netzteilen und Alles-in-Einem-Wasserkühlern mit 120 oder 140 mm Enthusiasten bei der Schaffung beeindruckend kleiner und leistungsstarker Systeme.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ATX, Mini-DTX
Anzahl der 3,5
1
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Max CPU Kühler-Höhe
61 mm
Maximum PSU Länge
150 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
2430 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower weiß, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.