Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec IX-03B Mini Tower Schwarz 85 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec IX-03B Mini Tower Schwarz 85 W
Chieftec IX-03B Mini Tower Schwarz 85 W
Chieftec IX-03B Mini Tower Schwarz 85 W
Chieftec IX-03B Mini Tower Schwarz 85 W
Chieftec IX-03B Mini Tower Schwarz 85 W
Chieftec IX-03B Mini Tower Schwarz 85 W
Chieftec IX-03B Mini Tower Schwarz 85 W
Chieftec IX-03B Mini Tower Schwarz 85 W
Chieftec IX-03B Mini Tower Schwarz 85 W
Chieftec IX-03B Mini Tower Schwarz 85 W
Chieftec IX-03B Mini Tower Schwarz 85 W
Chieftec IX-03B Mini Tower Schwarz 85 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32317116
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     IX-03B-85W
EAN/GTIN:
     4710713233867
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Sowohl horizontal als auch vertikal, bietet der Winzling vielfältige Möglichkeiten. Mit den kompakten Maßen im ITX Format stehen Ihnen eine Vielzahl von kostengünstigen Standardkomponenten zur Verwirklichung Ihrer Wuschkonfiguration zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit zum Einbau von zwei 2,5" HDDs/SSDs.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Geeignet für
Heimbüro
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
197 mm
Materialdicke
0.6 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
85 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.