Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 15162 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 15162 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 15162 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 15162 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 15162 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32323816
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     15162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Viele Halterungen wurden für die ursprünglichen Röhrenausgleichsbehälter aus den Anfangszeiten der PC-Wasserkühlung entwickelt. In den letzten Jahren wurden die AGBs jedoch größer, für mehr Inhalt dimensioniert und mit Metall als Werkstoff entwickelt. Damit wurden die Behälter immer schwerer, womit die Konstruktion stabilerer Halterungen unumgänglich wurde.

Mit dieser universellen Halterung kann jeder Ausgleichbehälter mit 50 oder 60mm Durchmesser mit festem Griff montiert werden!

Die Konstruktion ist angelehnt an Schlauchschellen, die mit dem in sich geschlossenem Klemmprinzip Drücke bis mehrere Bar problemlos abdichten.

Natürlich wurde auch an die Möglichkeit gedacht LEDs zu verbauen. Zwei Rückseitig schon leicht vorgebohrte Öffnungen können nachgearbeitet werden, und schon ist der Weg frei für die passive Beleuchtung.

Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
Innendurchmesser: 50mm
Schraubenlochgröße: M4
LED Bohrungen (nicht geöffnet): pro Halterung 2x 5mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.