| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-32323996 Herst.-Nr.: 2724 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die GARDENA Regulier- und Anschlussdose dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zur manuellen Regulierung und Absperrung einzelner Versenkregner oder ganzer Regnergruppen. Die Wasserdurchflussmenge kann dabei stufenlos eingestellt bzw. ganz abgesperrt werden. Der Kugeldeckel verschwindet beim Öffnen im Inneren der Dose und ist somit auch beim Rasenmähen kein Hindernis. Der breite, umlaufende Rand verhindert das Hineinwachsen von Gras in den Deckel. Ein entnehmbares Sieb verhindert die Verschmutzung der Dose bei geöffnetem Deckel. Die GARDENA Regulier- und Anschlussdose hat ein 3/4“-Außengewinde.
Einfache manuelle Regulierung Mit der GARDENA Regulier- und Anschlussdose kann der Wasserdurchfluss von einzelnen Versenkregnern oder Versenkregner-Gruppen einfach manuell reguliert bzw. ganz abgesperrt werden.
Hohe Funktionssicherheit Der versenkbare Kugeldeckel verschwindet beim Öffnen im Inneren der Regulier- und Anschlussdose und ist somit auch beim Rasenmähen kein Hindernis.
Keine Verschmutzung Durch das entnehmbare Schmutzsieb können eventuelle Verunreinigungen wie Laub oder Gras einfach und sauber aus der Anschlussdose entfernt werden.
Breiter Rand Der breite, umlaufende Rand verhindert das Hineinwachsen von Gras in den Deckel, so dass ein störungsfreier Betrieb gewährleistet ist. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Abschaltventil | ![](/p.gif) | Geeignet für | Sprinkleranlage | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Orange | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschlussdurchmesser (min.) | 3/4 Zoll | ![](/p.gif) | Einfache Installation | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | wiederverwendbar | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |