Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 02525 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 02525 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02525 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02525 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02525 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02525 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02525 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02525 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02525 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02525 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02525 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02525 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02525 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32326302
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02525
EAN/GTIN:
     4001702025250
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
329 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
142 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Off-Road-Fahrzeug-Modell
Produktfarbe
Schwarz, Sand
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Ursprünglicher Modellname
JEEP Wrangler Unlimited Rubicon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.