Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa AS-352CB Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Adapterkabel 3,5mm Klinke Stecker / 2 x Cinch Buchse, 0,2m, Good Connections®
Audio Adapterkabel 3,5mm Klinke Stecker / 2 x Cinch Buchse, 0,2m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32348557
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     AS-352CB
EAN/GTIN:
     4014619163540
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
  • Audio Adapterkabel
    - 3,5mm Klinke Stecker / 2 x Cinch Buchse
    - Länge: 0,2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.