Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWS774 Gehrungssäge 4500 RPM 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32434280
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWS774
EAN/GTIN:
     5035048614099
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
216 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1400 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4500 RPM
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
250 x 62 mm
Schrägschnittkapazität (0° x 45°)
173 x 62 mm
Gehrungsschnittkapazität (45° x 0°)
177 x 62 mm
Verbundschnitt-Kapazität (45° x 45°)
190 x 48 mm
Schallleistungspegel
104 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
12000 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,37*
€ 474,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,04*
€ 467,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,71*
€ 466,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,25*
€ 441,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,05*
€ 434,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 172,33*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 50,23*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 138,26*
Zubehör
DeWalt
DT4286-QZ
ab € 54,04*
Zubehör
DeWalt
DT4350-QZ
ab € 49,08*
Zubehör
DeWalt
DT4320-QZ
ab € 47,97*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,83*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 113,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.