Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex SE 14-2 150 Set Schwingschleifer Schwarz, Rot 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex SE 14-2 150 Set Schwingschleifer Schwarz, Rot 1400 W
Flex SE 14-2 150 Set Schwingschleifer Schwarz, Rot 1400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32574400
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     419.206
EAN/GTIN:
     4030293192621
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
2600 g
Schleifscheibendurchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1400 W
Ausgangsleistung
880 W
Kabellänge
4 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
600 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
2100 RPM
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Sandpapier enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,29*
€ 590,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,44*
€ 588,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,21*
€ 526,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,53*
€ 517,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,06*
€ 499,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
391.581
ab € 10,12*
Zubehör
FLEX
419.176
ab € 111,10*
Zubehör
FLEX
419192
ab € 24,97*
Zubehör
FLEX
393371
ab € 14,00*
Zubehör
FLEX
100080
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.