Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic K-KJ55HCD40E Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic K-KJ55HCD40E Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Panasonic K-KJ55HCD40E Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32671092
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ55HCD40E
EAN/GTIN:
     5410853057635
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Markenkompatibilität
Panasonic
Energie
Eingangsspannung
100/240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
124 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.