Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedminton 400050 Badmintonschläger Mehrfarbig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Speedminton 400050 Badmintonschläger Mehrfarbig
Speedminton 400050 Badmintonschläger Mehrfarbig
Speedminton 400050 Badmintonschläger Mehrfarbig
Speedminton 400050 Badmintonschläger Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32674270
Hersteller:
     Speedminton
Herst.-Nr.:
     400050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Speedminton
Speedminton-Racket
Das Speedminton® FUN Set für den ultimativen Freizeitspaß mit Familie und Freunden auf kurzen Distanzen und auch bei Nacht.

Mit dem Speedminton® FUN Set für den ultimativen Freizeitspaß mit Freunden und Familie lässt sich überall und ohne Einschränkungen Spaß haben - kein Netz, kein Spielfeld, kein besonderes Equipment ist notwendig.

Das Herzstück ist der neu entwickelte HELI Speeder® - Made in Germany. Er besticht durch seine Rotationseigenschaften und garantiert Spielspaß auch auf kurzen Distanzen.

PURE FUN: Kein Netz, keine Grenzen
OUTDOOR: Der ultimative Strandspaß
INNOVATION: Der neue HELI Speeder® - Made in Germany
NIGHTPLAY: Spiel im dunkeln mit den Speedlights
QUALITY: Höchster Standard von Speedminton®
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Schläger
2 Stück(e)
Federball enthalten
Ja
Anzahl Federbälle
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 27,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,13*
€ 45,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,11*
€ 44,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,75*
€ 41,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,44*
€ 39,79
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,58*
€ 38,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,14*
€ 32,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.