Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedminton 400065 Badmintonschläger Aluminium Mehrfarbig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Speedminton 400065 Badmintonschläger Aluminium Mehrfarbig
Speedminton 400065 Badmintonschläger Aluminium Mehrfarbig
Speedminton 400065 Badmintonschläger Aluminium Mehrfarbig
Speedminton 400065 Badmintonschläger Aluminium Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32674272
Hersteller:
     Speedminton
Herst.-Nr.:
     400065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Speedminton
Speedminton-Racket
Das Speedminton Set S600 bietet den perfekten Einstieg in den Sport Crossminton / Speed Badminton – den schnellsten Racketsport der Welt. Spielen Sie ohne Netz und ohne Limits – anywhere, anytime!

Das S600 Set enthält zwei belastungsfähige Schläger aus Aluminium in gelb/grün/pink. In einer MIX Tube sind drei verschiedene Speeder® (Bälle für Crossminton / Speed Badminton) enthalten: Perfekt für Einsteiger: der FUN Speeder®. Schon beim ersten Spielen sorgt er für schnelle Erfolge und ungetrübten Spielspaß. Eingespielt? Dann nutzen Sie den MATCH Speeder®. Der offizielle Wettkampfball wird von Profis gespielt und sorgt für schnelle Ballwechsel. Speeden bis die Sonne untergeht – und noch länger: der NIGHT Speeder® mit Speedlight (Knicklicht) ermöglicht das Spielen bis in die Nacht.

Die Speeder® von Speedminton® werden entwickelt und hergestellt in Deutschland. Es finden Regelmäßige Qualitätskontrollen aller Produkte statt. Das Speedminton® Set S600 ist eine Weiterentwicklung des S65 Sets.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Schläger
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Federball enthalten
Ja
Anzahl Federbälle
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 42,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,83*
€ 67,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 56,21*
€ 66,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,96*
€ 63,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,14*
€ 60,86
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,55*
€ 58,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,09*
€ 50,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.