Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedminton 400085 Badmintonschläger Aluminium Mehrfarbig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Speedminton 400085 Badmintonschläger Aluminium Mehrfarbig
Speedminton 400085 Badmintonschläger Aluminium Mehrfarbig
Speedminton 400085 Badmintonschläger Aluminium Mehrfarbig
Speedminton 400085 Badmintonschläger Aluminium Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32674273
Hersteller:
     Speedminton
Herst.-Nr.:
     400085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Speedminton
Speedminton-Racket
Das Speedminton® Set S700 ist ein optimales Allround-Set mit transportablem Spielfeld. Spielen Sie ohne Netz und ohne Limits – anywhere, anytime!

Das S700 Set enthält zwei Schläger aus Aluminium in gelb/blau/grün mit effektiver Mega-Power-Zone (MPZ) für zusätzliche Schlagkraft.

In einer Mix Tube sind fünf Speeder® (Bälle für Crossminton / Speed Badminton) enthalten (1 FUN, 2 MATCH, 1 CROSS, 1 NIGHT): Perfekt für Einsteiger: der FUN Speeder®. Schon beim ersten Spielen sorgt er für schnelle Erfolge und ungetrübten Spielspaß. Eingespielt? Dann nutzen Sie den MATCH Speeder®. Der offizielle Wettkampfball wird von Profis gespielt und sorgt für schnelle Ballwechsel. Speziell für Outdoor-Spiele wurde der CROSS Speeder® entwickelt. Für lange Distanzen auch bei Wind. Speeden bis die Sonne untergeht – und noch länger: der NIGHT Speeder® mit Speedlight (Knicklicht) ermöglicht das Spielen bis in die Nacht. Die Speeder® von Speedminton® werden entwickelt und hergestellt in Deutschland. Es finden Regelmäßige Qualitätskontrollen aller Produkte statt.

Für alle, die punkten wollen: mit dem Easy Court Basic im Handumdrehen zwei Felder aufbauen und das Match kann beginnen.

Das Speedminton® Set S700 ist eine Weiterentwicklung des S200 Sets.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Schläger
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Federball enthalten
Ja
Anzahl Federbälle
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 61,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 79,92*
€ 95,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 79,01*
€ 94,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 74,69*
€ 88,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,79*
€ 86,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,14*
€ 72,76
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.