Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedminton 400093 Badmintonschläger Karbon Mehrfarbig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Speedminton 400093 Badmintonschläger Karbon Mehrfarbig
Speedminton 400093 Badmintonschläger Karbon Mehrfarbig
Speedminton 400093 Badmintonschläger Karbon Mehrfarbig
Speedminton 400093 Badmintonschläger Karbon Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32674274
Hersteller:
     Speedminton
Herst.-Nr.:
     400093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Speedminton
Speedminton-Racket
Das Speedminton® Set S900 ist das High-Class Set mit Rackets aus Carbon Composite und einem transportablem Spielfeld. Spielen Sie ohne Netz und ohne Limits – anywhere, anytime!

Das S900 Set enthält zwei Schläger mit effektiver Mega-Power-Zone (MPZ), die im Bereich des Sweet Spots für zusätzliche Schlagkraft sorgt. Das U-Profil erhöht die Elastizität der multifilen Saiten.

In einer MIX Tube sind fünf Speeder® enthalten (1 FUN, 2 MATCH, 1 CROSS, 1 NIGHT): Perfekt für Einsteiger: der FUN Speeder®. Schon beim ersten Spielen sorgt er für schnelle Erfolge und ungetrübten Spielspaß. Eingespielt? Dann nutzen Sie den MATCH Speeder®. Der offizielle Wettkampfball wird von Profis gespielt und sorgt für schnelle Ballwechsel. Speziell für Outdoor-Spiele wurde der CROSS Speeder® entwickelt. Für lange Distanzen auch bei Wind. Speeden bis die Sonne untergeht – und noch länger: der NIGHT Speeder® mit Speedlight (Knicklicht) ermöglicht das Spielen bis in die Nacht. Die Speeder® von Speedminton® werden entwickelt und hergestellt in Deutschland. Es finden Regelmäßige Qualitätskontrollen aller Produkte statt.

Für alle, die punkten wollen: mit dem Easy Court Pro im Handumdrehen zwei Felder aufbauen und das Match kann beginnen.

Das Speedminton® Set S900 ist eine Weiterentwicklung des S400 Sets.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karbon
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Schläger
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Federball enthalten
Ja
Anzahl Federbälle
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 75,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 97,43*
€ 115,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 95,66*
€ 113,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 90,98*
€ 108,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 88,18*
€ 104,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 75,47*
€ 89,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.