Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 706.39 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 706.39 LED
Paulmann 706.39 LED
Paulmann 706.39 LED
Paulmann 706.39 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32674858
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
Schrankleuchte
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
Die funktionale LED-Schrankleuchte ButtonLED leuchtet Arbeitsflächen, Schränke und Regale durch ihren schwenkbaren Spot optimal aus - egal ob in der Küche, im Büro oder in der Werkstatt. Die Leuchte wird auf eine Montageplatte gesteckt, die mithilfe von einer Schraube oder ganz ohne Bohren mit einem Klettpad fixiert wird. So ist der Wechsel der drei AAA-Batterien einfach und komfortabel möglich. Über einen Schalter kann das Licht ein- und ausgeschaltet sowie in zwei voreingestellten Helligkeitsstufen gedimmt werden.

- mit schwenkbaren Spots zur optimalen Ausleuchtung
- inkl. Schalter An/Aus/Dimmen
- Mit Batteriebetrieb für flexiblen Einsatz
- inkl. Klettpads für eine Montage ohne Bohren
- Farbtemperatur: 3000K - Warmweiß
- LED-Technik spart bis zu 80% Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
41 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.6 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
0.6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
70 lm
Strahlungswinkel
105 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Merkmale
Befestigungstyp
Kabinett
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Schutzart
III
Dimmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.