Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digittrade HS256 S3 1TB Externe Festplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digittrade HS256 S3 1TB Externe Festplatte Schwarz
Digittrade HS256 S3 1TB Externe Festplatte Schwarz
Digittrade HS256 S3 1TB Externe Festplatte Schwarz
Digittrade HS256 S3 1TB Externe Festplatte Schwarz
Digittrade HS256 S3 1TB Externe Festplatte Schwarz
Digittrade HS256 S3 1TB Externe Festplatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32743875
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-HS256S3-1TB
EAN/GTIN:
     4260111199536
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
480,5000 Mbit/s
Integrierter Kartenleser
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 197
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,74*
€ 895,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,89*
€ 880,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,84*
€ 870,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,01*
€ 850,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,86*
€ 811,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.