| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-32781699 Herst.-Nr.: 3005 EAN/GTIN: 4250058530059 |
|
|
| | |
| VESA Adapter für Hagor Halterungssysteme.
Die als optionales Zubehör erhältlichen VESA Adapterplatten dienen als Erweiterung des VESA Standards auf größere VESA Normen. Die Adapterplatte erweitert oder adaptiert vorhandene VESA Normen. Dabei wird von einem Lochbild an der separat erhältlichen Bildschirmbefestigung auf ein anderes Wunschlochbild adaptiert. Die Verwendung von Adapterplatten ist ein schneller Weg, um nachträglich die Passgenauigkeit zu gewährleisten. Unsere VESA Adapter lassen sich mit all unseren Wand- oder Deckenhaltern sowie Standsystemen kombinieren. Die Tragkraft des eigentlichen Halterungssystems bleibt dabei bestehen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Panel-Montage-Schnittstelle | 50 x 50,75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm |
|
| | |
| | | |
| |