Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SDV-2C-7TP4F BGA 1667


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SDV-2C-7TP4F BGA 1667
Supermicro X10SDV-2C-7TP4F BGA 1667
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32782343
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SDV-2C-7TP4F-O
EAN/GTIN:
     672042227136
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1667
Kompatible Prozessoren
Intel® Pentium®
Prozessor
D1508
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Verlustleistung (max)
25 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Energiequelle
ATX
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel i210
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Speicherkapazität
128 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
228.6 mm
Tiefe
184.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
SATA III Anschlüsse
4
Zahl der COM Stecker
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: mainboard flexatx, mainboard, supermicro mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,75*
€ 608,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,41*
€ 600,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,72*
€ 591,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,92*
€ 583,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,91*
€ 535,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.