Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VP-770


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VP-770
Kramer Electronics VP-770
Kramer Electronics VP-770
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32782994
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VP-770/220V
EAN/GTIN:
     7291063059767
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
3600 g
Video
HDCP
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Skalierte Auflösungen
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 800, 1360 x 768, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1200, 1920 x 1200, 2048 x 1080
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
2
Audioanschlüsse
S/PDIF, mic on a 3.5mm
Audioausgang
S/PDIF
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Composite Video-Eingang
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
486 mm
Tiefe
237.2 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.220,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,27*
€ 2.868,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,28*
€ 2.843,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.296,16*
€ 2.732,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.247,97*
€ 2.675,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.220,08*
€ 2.641,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.