Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan CKVPL0101E Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyLan CKVPL0101E Patch Panel 1U
EasyLan CKVPL0101E Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32808600
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     CKVPL0101E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel
Das Verteilerfeld 19" 1HE ist beschaltbar mit bis zu 24 preLink / fi xLink RJ45 Keystonemodulen.
Das Verteilerfeld ist in zwei Ebenen aufgebaut. Somit sind die Module bündig in der Frontplatte. Das Verteilerfeld kann wahlweise in Edelstahl oder pulverbeschichtetem Eisenblech bestellt werden.
Das Montagematerial und die Keystonemodule sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Eisen
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
IP20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
155 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.