Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691649TS.1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691649TS.1 Rack Zubehör
EFB Elektronik 691649TS.1 Rack Zubehör
EFB Elektronik 691649TS.1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32812641
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691649TS.1
EAN/GTIN:
     4049759098438
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Rack Zubehör
Sehr stabile Tastaturschublade inkl. Tastatur und Trackball Zum Einbau in 19“ Schränke, kugelgelagerter Tastaturauszug Anschluss via USB und PS/2, Kabellänge 2 m Industrietastatur mit normal großen Tasten und Windows-Funktionstasten Integrierter optischer Trackball 14 mm mit 2 Maustasten Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, stabiler Handgriff aus Metall Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung inkl. Montagematerial Optional: 2 x Montageschiene inkl. Schraubensatz zur zusätzlichen Befestigung an den hinteren 19“ Profilen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
PS/2, USB
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Kabellänge
0.014 m
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.