Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RX1217RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RX1217RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Grau
Synology RX1217RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Grau
Synology RX1217RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Grau
Synology RX1217RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Grau
Synology RX1217RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Grau
Synology RX1217RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Grau
Synology RX1217RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32875724
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RX1217RP
EAN/GTIN:
     4711174722310
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
NAS
NAS Server
Synology bietet Ihnen die Flexibilität, um mit einer kleineren Speicherkapazität zu beginnen und diese entsprechend dem Wachstum der Firma auszudehnen. Die RX1217 und RX1217RP sind Expansionseinheiten mit 12 Einschüben, die für eine nahtlose Erweiterung der Kapazität ausgewählter Synology RackStations konzipiert sind.

Volume-Erweiterung und Datensicherung

Falls sich die Laufwerkskapazität einer Synology RackStation ihrem Limit nähert, bietet die Synology RX1217 bzw. RX1217RP eine einfache Möglichkeit, die Kapazität sofort durch zusätzliche 12 Laufwerkseinschübe zu erweitern. Das RAID-Volume der Synology RackStation lässt sich direkt erweitern, ohne dass die bestehenden Festplatten neu formatiert werden müssen. Das sorgt auch während der Speichererweiterung für einen unterbrechungsfreien Betrieb der Synology RackStation. Um einen unterbrechungsfreien Rund-um-die-Uhr-Betrieb zu gewährleisten, ist die Synology RX1217RP mit redundanten Stromquellen ausgestattet, die eine automatische Ausfallsicherung bieten, falls eine der PSUs ausfällt.

Wenn die Synology RX1217 bzw. RX1217RP als separates Volume eingerichtet ist, dient sie auch als zusätzliches lokales Datensicherungsziel für Synology RackStations.

Zuverlässiges Plug-and-Use-Design

Die Synology RX1217 bzw. RX1217RP wird über ein Erweiterungskabel hoher Bandbreite sicher mit den Synology RackStation-Servern verbunden, wodurch ein maximaler Datendurchsatz und ein reibungsloser Betrieb gewährleistet werden - als ob sie Teil der internen Laufwerke der Synology RackStation wäre. Die SATA 6 Gb/s-Schnittstelle gewährleistet eine herausragende Datenverarbeitungsleistung der installierten Laufwerke auf höchstem Qualitätsniveau.

Umweltfreundlich und leicht zu verwalten

Der Ruhezustand kann manuell eingestellt werden, sodass er automatisch startet, wenn das System für eine bestimmte Zeit inaktiv war. Hierdurch wird Energie gespart und die Lebensdauer der Festplatten verlängert. Die RX1217/RX1217RP schaltet auch die angeschlossene RackStation automatisch ein/aus, sodass für den intelligenten und wirtschaftlichen Betrieb des Systems kein Eingreifen des Nutzers erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
71.32 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Geräuschpegel
54.2 dB
Kompatible Produkte
Synology RS3617xs
Zertifizierung
FCC A, CE A, BSMI A
Anschlüsse und Schnittstellen
InfiniBand
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Maximal unterstützte Speicherkapazität
168 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, InfiniBand
Gewicht und Abmessungen
Breite
430.5 mm
Tiefe
692 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
13400 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.602,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,74*
€ 2.038,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,21*
€ 2.032,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.667,32*
€ 1.984,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,88*
€ 1.947,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,83*
€ 1.907,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 96,15*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 142,69*
Zubehör
Synology
DISK TRAY (TYPE R7)
ab € 13,38*
Zubehör
Synology
RKS-02
ab € 71,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.