Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 7431 Magazin- & Buch-Cover Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 7431 Magazin- & Buch-Cover Pink
HERMA 7431 Magazin- & Buch-Cover Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32877313
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7431
EAN/GTIN:
     4008705074315
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,315*
€ 0,375
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,295*
€ 0,351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.