Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Hefte
>
Hefthülle
>
Artikel
HERMA 7427 Magazin- & Buch-Cover Braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-32877566
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
7427
EAN/GTIN:
4008705074278
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
... >
Ablageprodukte
>
Aktenhüllen & Klarsichtfolien
>
Magazin- & Buch-Cover
Weitere Suchbegriffe:
Heftschutzeinband
,
Heftschutzhülle
,
Heftumschlag
,
herma hefthülle braun
,
heft umschlag
,
hefteinband a5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,142*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,315*
€ 0,375
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,296*
€ 0,352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen