Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0210 Kopfhörer-Verstärker 24-bit/96kHz Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0210 Kopfhörer-Verstärker 24-bit/96kHz Silber
LogiLink UA0210 Kopfhörer-Verstärker 24-bit/96kHz Silber
LogiLink UA0210 Kopfhörer-Verstärker 24-bit/96kHz Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32963967
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0210
EAN/GTIN:
     4052792029277
Produktinformationen "Hi-Fi USB Audio Verstärker" von LogiLink
Der Hi-Fi USB Audio-Verstärker ermöglicht es Ihnen die Soundkarte des Computers zu umgehen und die digitalen Audio-Signale direkt per USB zu übertragen. Mit dieser digitalen Schnittstelle zwischen Computer und Musikanlage wird der Soundgenuss auf ein höheres Level gebracht.
Mehr Infos unter: https://youtu.be/ydPght8SqOo
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3.5mm / 6.3mm
S/PDIF-Ausgang
Ja
Audioeingang (L, R)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
91 dB
Audio D/A Konverter
24-bit/96kHz
Output Widerstand
16 - 150 Ohm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RCA, USB
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.